エスコ
水性塗料用刷毛(馬毛/筋違) EA109LBシリーズ
独自開発した、PCT製法により、水性反応硬化型塗料がOP感覚で塗れる画期的な獣毛刷毛です。
仕様
●毛幅:55mm●毛丈:43mm●玉厚:21mm●毛質:ふつう●全長:193mm●重量:約52.5g●板幅:48mm●型式:筋違●馬毛●塗装用●水性用●筋違タイプ
アズワン品番
65-9243-75
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64014660
EA109LB-47
オープン
¥
2,770
¥
3,047
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください