曜日別特売

押しボタンスイッチ パネルマウント

押しボタンスイッチ パネルマウント - C&K
仕様●実装タイプ:パネルマウント●パネルのカットアウトサイズ:14mm●パネルのカットアウト直径:14mm●ボタン色:赤●コンタクト定格電流:500 mA @ 250 V ac●アクチュエータタイプ:ボタン●コード番号:174-5300アズワン品番65-7818-83内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64016218ZFA300FA200300BK300OG3002U300EE
3,260
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする