ラビットグルメ 腸活生活 900g

ラビットグルメ 腸活生活 900g - ドギーマンラビットグルメ 腸活生活 900g - ドギーマンラビットグルメ 腸活生活 900g - ドギーマンラビットグルメ 腸活生活 900g - ドギーマンラビットグルメ 腸活生活 900g - ドギーマンラビットグルメ 腸活生活 900g - ドギーマン

複数の乳酸菌、ビフィズス菌(16種35株)、ビール酵母、オリゴ糖配合。
グルテンを含む小麦粉を不使用。
毎日美味しく食べられる、牧草ミックスレシピ(チモシー、アルファルファ、クレイングラスの3種)
牧草に含まれる食物繊維がお腹にたまった抜け毛を押し出し、毛球の掲載を抑制します。また、複数の牧草を配合することで、飽きずにおいしく食べられます。
しっかり噛める適度な硬さ&長さのある豊富な繊維でよく噛むことで歯の伸びすぎも防ぎます。
保存料、着色料、発色剤不使用。

仕様●原材料:牧草(チモシー、アルファルファ、クレイングラス)、コーンフラワー、脱脂大豆、リン/ゴ、おから、脱脂米糠、食物繊維(リグノセルロース)、ビール酵母、アマニパウダー、植物油脂、オリゴ糖、ブロッコリースプラウト、善玉菌生産物質(乳酸菌、ビフィズス菌含有)、調味料、ミネラル類(カルシウム、ナトリウム)、ビタミン類(B1、B2、B6、B12、C、E、ナイアシン、パントテン酸)、pH調整剤●保証成分:粗たん白質/13.0%以上、粗脂肪/2.5%以上、粗繊維/17.0%以下、粗灰分/8.0%以下、水分/14.0%以下、カルシウム/0.55%以上、リン/0.3%以上●エネルギー:340kcal/100g●入数:1パック(900g入)●ペットフードです。アズワン品番65-8652-52内容量1パック
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64016516-
1,280
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする