曜日別特売

基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 5個入

基板接続用ソケット 10 極 1mm 2 列 表面実装 1袋 5個入 - SAMTEC
仕様●極数:10●行数:2●ピッチ:1mm●タイプ:費用対効果の高いシングルビームソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ライトアングル●結線方法:はんだ●シリーズ:MLE●シリーズ番号:MLe-105-01-G-DV-P-TR●コード番号:227-1500アズワン品番65-7639-70内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64016665MLE-105-01-G-DV-P-TR
3,850
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする