曜日別特売

トグルスイッチ DPDT パネルマウント On -Off- On

トグルスイッチ DPDT パネルマウント On -Off- On - ハネウェル

UL、CSA、CE
Honeywell NTシリーズトグルスイッチ
これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。
手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 3、3R、4、13及びIP67/68シーリング

仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:11 A @ 115 V AC 、18 A @ 28 V DC 、6 A @ 230 V AC●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●IP保護等級:IP67、IP68●パネルのカットアウト直径:12.4mm●アクチュエータ長さ:17mm●アクチュエータ材料:金属、プラスチック●パネルのカットアウトサイズ:12.4 (Dia.)mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:812-6598アズワン品番65-7841-40内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640177062NT1-7
6,980
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする