曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列

基板接続用ピンヘッダ 8極 2.0mm 1列 - SAMTEC

Samtec EHT シリーズシュラウド付き IDC イジェクタヘッダです。りん青銅はコンタクト材質、黒色液晶ポリマーは絶縁体材質として使用されています。ケーブルをヘッダにロックするオプションのキャップ 極性化ノッチ 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●シリーズ:EHT●ピッチ:2.0mm●極数:8●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:197-6562アズワン品番65-7699-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64017864EHT-108-01-S-D-RA
1,690
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする