曜日別特売

ヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 425個入

ヘッダ 5極 2.54mm 2列 1セット 425個入 - SAMTEC
仕様●入数:1リール(425個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:5●行数:2●接続方向:横型●コード番号:227-2004アズワン品番65-7597-55内容量1セット(425個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64018214TSM-105-01-L-SH-A-K-TR
105,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする