TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
基板接続用ピンヘッダ 24極 2.54mm 2列 1袋 5個入
仕様
●シリーズ:AMP-LATCH●ピッチ:2.54mm●極数:24●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●コンタクト材質:銅合金●定格電流:1.0A●コード番号:192-0234
アズワン品番
65-7657-04
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64019158
1-5103308-3
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表