曜日別特売

IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC

IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC - Texas Instruments

IC PWR SWITCH N-CHAN 1:2 8SOIC

仕様●スイッチタイプ:汎用●出力数:2●レシオ - 入力:出力:1:2●出力構成:ハイサイド●出力タイプ:Nチャンネル●インターフェース:オン/オフ●電圧 - 負荷:2.7V~5.5V●電圧 - 電源(Vcc/Vdd):不要●電流 - 出力(最大):500mA●Rds On(標準):70ミリオーム●入力タイプ:非反転:ステータスフラッグ●フォールト保護:電流制限(固定)、過温度、UVLO●動作温度:-40℃~125℃(TJ)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:8-SOIC●パッケージ/ケース:8-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)アズワン品番67-0410-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64019989TPS2042BDR
45
43
47(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする