IDEC(和泉電気)
基板用端子台 BP1シリーズ 10mmピッチ 1列 10極 1袋 10個入
7.62mm、10mmピッチ端子台 BP1シリーズ
P.B.T樹脂製のプリント基板端子台 端子金具は黄銅(はんだメッキ)、端子ねじ、座金、スプリングワッシャは銅製(Niメッキ)です
仕様
●極数:10●ピッチ:10mm●行数:1●実装タイプ:スルーホール●オス/メス:メス●結線方法:はんだ●定格電流:15A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●シリーズ:BP1●深さ:15mm●コード番号:318-5356
アズワン品番
65-7579-67
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64020095
BP101-10P
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください