曜日別特売

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT110308KMシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ(120)1セット(10個入) TCMT110308KMシリーズ - サンドビック

高い刃先信頼性のあるCVDコーティング超硬材種です。軽から重断続切削に好適な材種です。中程度から厳しい加工条件に使用します。一般旋削鋳鉄加工用。

仕様●適合被削材:K●チップ形状:三角形●刃長(mm):9.94●厚さ(mm):3.175●チップ逃げ角(°):7●コーティング:TiCN+Al2O3+TiN●加工形態:中切削●ブレーカー:KM●コーナR(mm):0.7938●CVDコーティング超硬材種●原産国:スウェーデン●コード番号:820-4467アズワン品番65-8252-21内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64020908TCMT110308KM
13,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする