曜日別特売

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃 S-FPASシリーズ

Sコーティング ハイスラフィングエンドミル ファインピッチショート刃 S-FPASシリーズ - S&K(三興製作所)

Sコーティングを施したファインピッチタイプのラフィングエンドミルです。
被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、調質鋼(35HRC.40HRC.45HRC)、アルミ合金用。

仕様●刃径(mm):45●刃長(mm):70●全長(mm):190●シャンク径(mm):42●刃数(枚):6●表面処理:Sコーティング●刃数:6●原産国:日本●コード番号:323-7424アズワン品番67-2246-78内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64021547S-FPAS45
93,140
92,980
102,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする