サンドビック
フライスカッター用チップ(150)1セット(10個入) TPKN1603PPRシリーズ
フライス加工用チップです。肩削り加工。切込み角90°カッター用。一般鋼加工用。
仕様
●勝手:右●チップサイズ:16●iC:9.525●s:3.175●最大切り込み:13.3●径方向の最大取りしろ:1.2●bs:1.2●サーメットチップ●原産国:スウェーデン●コード番号:153-1956
アズワン品番
65-8260-95
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64021739
TPKN1603PPR
¥12,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください