DILソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン 1袋 5個入

DILソケット 2.54mm ピッチ 8 ピン 1袋 5個入 - SAMTEC

Samtec ICA シリーズねじ込み式マシン DIP ソケットは、オープンエンドと標準プロファイルを備えています。スズめっきが施されています。1 列あたり最大 24 コンタクトを利用可能 2 列設計 表面実装

仕様●極数:8●実装タイプ:PCBマウント●適用ピン・コンタクト:スタンプ●ピッチ:2.54mm●列幅:7.62mm●フレーム種類:オープンフレーム●方向:垂直●シリーズ:ICF●コード番号:197-6816アズワン品番65-7682-24内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64021827ICF-308-T-O
1,610
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする