曜日別特売

タフスリング

タフスリング - 田村総業

一般屋内外での作業に適しています。

仕様●最大使用荷重(t):1.6●アイ 長さ(A)(mm):250●アイ 幅(d)(mm):22●アイ 厚さ(t)(mm):11●縫製部 長さ(l)(mm):200●最短寸法の質量(kg):0.38●1.0m増の質量(kg):0.29アズワン品番65-9596-86内容量1個
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64022414Z4E 35X5.0
12,600
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする