USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入

USBコネクタ B タイプ メス 表面実装 1セット 5個入 - SAMTEC
仕様●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:4●シリーズ:USB-B-S-F-B-SM-TR●コード番号:208-5778アズワン品番65-7787-78内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64022579USB-B-S-F-B-SM-TR
2,010
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする