曜日別特売

リボンケーブル

リボンケーブル - SAMTEC

Samtec FJH シリーズの両端には柔軟性の高いフラットケーブルがありますスズめっき銅導体を備えています。カスタムのピン数と長さに合わせて簡単に変更できます。動作温度範囲: -30 → +80℃ 定格電圧: 240 V dc RoHS対応(2022年10月現在) かん合基準及び ZIF コネクタ

仕様●リボンケーブルの種類:FFC●線間ピッチ:0.5mm●終端処理:未処理終端●シリーズ:FJH●長さ:4mm●定格電圧:60 V●使用温度範囲:-30 +80℃●コード番号:197-6642アズワン品番65-7447-12内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64024094FJH-30-D-02.00-4
580
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする