プラグコネクタ NEBVシリーズ

プラグコネクタ NEBVシリーズ - Festo

Festo Nebu シリーズの組み立て済み接続ケーブルは、長さ 5 m で、2 ピンストレートこのコネクタケーブルは、スイッチングポジション LED インジケータを備えています。取り付けタイプ - スナップインロック 角度設計 製品重量: 31 g

仕様●メーカーシリーズ:NEBV●アクセサリタイプ:プラグコネクタ●長さ:5m●コード番号:202-3640アズワン品番65-8029-38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64024189NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2
2,960
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする