KEMET
リードスイッチ
仕様
●接点構成:SPST-NC●最大スイッチング電流:0.27A●最大スイッチング電力:60.5W●最大スイッチング電圧:264V ac●接触抵抗:150mΩ●コンタクト材質:Fe-Ni Alloy●実装タイプ:スルーホール●幅:8.2 Dia. (Without Clamp)mm●寸法:8.2 Dia. x 50 (Without Clamp)mm●コード番号:188-0997
アズワン品番
65-7809-54
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64024347
TRS5-35BLRVU
¥
2,410
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください