曜日別特売

T-Max P 旋削用ネガチップ(340)1セット(5個入) TNMG330924HMシリーズ

T-Max P 旋削用ネガチップ(340)1セット(5個入) TNMG330924HMシリーズ - サンドビック

不安定な加工状態での鋼および鋳鋼用のコーティング材種です。断続切削加工での高い刃先信頼性と優れた切りくず排出量です。ドライ・ウェット対応です。一般旋削鋼加工用。不安定な加工、重断続加工、中低速の切削速度用。

仕様●適用被削材:P●加工形態:中切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):33●厚さ(mm):9.525●コーナR(mm):2.38125●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:HM●CVDコーティング材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:869-0522アズワン品番65-8259-67内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64024426TNMG330924HM
36,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする