金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 0.4W ±1% 25個入 MRS16000Cシリーズ

金属皮膜抵抗器 MRS16シリーズ 0.4W ±1% 25個入 MRS16000Cシリーズ - VISHAY

0.4W MRS16シリーズ
業務用の金属薄膜リード付き抵抗器です
低ノイズ
無鉛はんだコンタクト
純スズめっきにより、無鉛及び鉛含有はんだプロセスに対応

仕様●入数:1袋(25個入)●抵抗:820Ω●定格電力:0.4W●許容差:±1%●テクノロジー:薄膜●シリーズ:MRS16●ケーススタイル:フォーマル●温度係数:±50ppm/℃●終端スタイル:アキシャル●寸法(直径×長さ):1.6 (Dia.)×3.6mm●最小温度係数:-50ppm/℃●RoHS適合状況:適合●コード番号:683-2913アズワン品番65-8655-12内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64024435MRS16000C8200FCT00
570
569
626(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抵抗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする