曜日別特売

ロッドナット

ロッドナット - Festo

Festo ロッドクレビスには、スイベルシリンダ取り付け用のオスねじが付いており、サイズは M16 で、オスねじ接続が採用されています。この製品は、腐食ストレスが 1 つ低減しています。周囲温度: -40 → 150 ℃

仕様●メーカーシリーズ:SGS●内径サイズに合わせる:4mm●製品タイプ:ロッドアイ●コード番号:202-2571アズワン品番65-8025-80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64025160SGS-M4
4,110
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする