BULGIN
押しボタンスイッチ ラッチ パネルマウント SPST 1箱 40個入
仕様
●動作特性:ラッチ●実装タイプ:パネルマウント●イルミネーション:あり●接点構成:SPST●パネルのカットアウトサイズ:19mm●LEDのカラー:赤●IP保護等級:IP65●定格電圧:12V●レジェンド:(ブランク)●コード番号:204-7898
アズワン品番
65-7808-76
内容量
1箱(40個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64025327
MPI005R28LSRD12
¥
294,000
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください