小型エアベローズ

小型エアベローズ - NORGREN

IMI Norgren 単動コンパクト空気ベローズは、6 インチのシリンダ径を備えています。ベローズ形エンドプレートは、クロムめっきスチール製で、亜鉛めっきスチールスタッドを備えています。ストローク:55 mm ポートサイズ:G3/8 動作圧力:5.5 bar

仕様●メーカーシリーズ:PM/31000●呼び径:152.4mm●畳み込み数:1●ストローク:55mm●最小設置高さ:55mm●コード番号:212-9306アズワン品番65-7893-28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64026079PM/31061
119,000
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする