SAMTEC
ヘッダ 20極 1.27mm 2列 1セット 325個入
仕様
●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TFM●ピッチ:1.27mm●極数:20●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:227-1881
アズワン品番
65-7606-44
内容量
1セット(325個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64026490
TFM-110-02-L-D-WT-K-TR
¥
191,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表