曜日別特売

端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 1000個入

端子台ハウジング 10極 ピッチ:1 1列 1袋 1000個入 - WURTH ELEKTRONIK

Wurth Elektronik WR-MPC3 シリーズケーブル取り付けメス Terminal ハウジングは、1 mm ピッチです。 Terminal ハウジングは白色 UL94-V0 ナイロン 66 製です。ピン:10 1 次 -2 次間耐電圧:500 V ( AC ) RoHS 準拠(2022年10月現在)

仕様●極数:10●行数:1●ピッチ:1●オス/メス:メス●シリーズ:WR-WTB●接続方向:垂直●コード番号:205-3240アズワン品番65-7572-07内容量1袋(1000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64026578665010113322
99,600
93,980
103,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする