スイスカードT2 BLBP

スイスカードT2 BLBP - ビクトリノックススイスカードT2 BLBP - ビクトリノックス

スイスカード(10機能)。
財布にすっきり収納できる機能的な相棒。
10機能を備えたスイス製の機能的な相棒。
はさみ、スペースボールペンを搭載。
スイスカードには驚くほどたくさんのツールが詰まっています。
どのツールも日常で役に立つものばかりです。
デザイン賞を受賞したデザイン、驚くような機能性を兼ね備えたスマートなツールは、使うたびに楽しさを与えてくれるでしょう。
財布などに入るコンパクトサイズ。
10機能:スケール(cm)、スケール(インチ)、ピンセット、加圧ボールペン、ピン、つまようじ、はさみ、緊急時用ブレード、つめやすり、マイナスドライバー 2.5mm。

仕様●サイズ高さ:4 mm、長さ:82 mm、幅:55 mm●重さ:26 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●ロック付き●ワンハンドブレード●カラー:ブルーアズワン品番65-8765-39内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64027829#0.7122.T2B1
4,150
4,098
4,508(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする