曜日別特売

基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列

基板接続用ピンヘッダ 0.4mm 2列 - SAMTEC

Samtec ST4 シリーズは、マイクロブレードと超極細ピッチ Terminal ストリップで構成されています。28 Gbps の速度で動作し、mPower と互換性があるため、電源 / 信号の柔軟性が向上します。コンタクト材質: リン青銅 定格電流: 1.6 A/ ピン( 2 ピン給電) 動作温度範囲: -55 → +125℃ 絶縁材:黒 LCP

仕様●シリーズ:ST4●ピッチ:0.4mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-1663アズワン品番65-7675-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64027987ST4-50-1.50-L-D-P-TR
1,030
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする