曜日別特売

センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ

センサアクチュエータケーブル コア数:3 XZシリーズ - シュナイダーエレクトリック

Schneider Electric 配線済みコネクタ XZ のアクセサリです。 3 ピンのストレートメス - M8 タイプコネクタです。この接続ケーブルには PVC ケーブル( 2 m のケーブル)が付いています。この配線済みピグテールケーブルは、1 つのコネクタに接続されているため、スペアプロセス部品の在庫を減らすことができます。ワイヤ絶縁材 - PVC IP 保護等級: IP67、IP65

仕様●CN1:M8●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:XZ●コード番号:220-1145アズワン品番65-7461-41内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64028486XZCPV0566L2
2,040
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする