曜日別特売

IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC

IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC - Texas Instruments

IC SWITCH QUAD 1X2 14SOIC

仕様●スイッチ回路:SPST-NO●マルチプレクサス/デマルチプレクサ回路:1:1●回路数:4●オン状態抵抗値(最大):70オーム●チャンネル~チャンネル適合(△Ron):500ミリオーム●電圧 - 供給、シングル(V+):2V~10V●電圧 - 供給、デュアル(V±):-●スイッチ時間(Ton、Toff)(最大):-●帯域幅-3db:200MHz●チャージインジェクション:-●チャンネル静電容量(CS(off)、CD(off)):5pF●電流 - リーケージ(IS(off))(最大):100nA●クロストーク:-72dB @ 1MHz●動作温度:-55℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:14-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:14-SOICアズワン品番67-0485-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64029825CD74HC4066M
73
72
79(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする