リードスイッチ QM/34シリーズ

リードスイッチ QM/34シリーズ - NORGREN

IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66

仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0738アズワン品番65-7905-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030236QM/34/10
59,100
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホイスト用押釦開閉器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする