基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 56個入

基板接続用ピンヘッダ 52極 0.64mm 2列 1セット 56個入 - SAMTEC

Samtec 基板用ヘッダは、外部シュラウドコンタクトの表面実装金付き 52 極コネクタヘッダを備えています。ポジション数 52 ピッチ: 0.025 インチ( 0.64 mm ) 行数 2
取り付けタイプ:表面実装

仕様●入数:1トレイ(56個入り)●シリーズ:ASP-129637-01●ピッチ:0.64mm●極数:52●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:208-0642アズワン品番65-7629-86内容量1セット(56個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64030699ASP-129637-01
133,000
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする