エスコ
[CROW FOOT]スパナ 1/2"DR EA617AVシリーズ
ソケットやレンチ類の入らない、奥まった場所の作業に。
タイロッドのロックナットや配管周りに適しています。
仕様
●サイズ(インチ):1-3/4●外径(mm):60.3●全長(mm):74.6●差込角:1/2"●材質:合金鋼●12ポイント●研磨仕上げ
アズワン品番
65-9267-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64032169
EA617AV-111
オープン
¥
18,700
¥
20,570
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください