NORGREN
リードスイッチ QM/34シリーズ
IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
仕様
●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0739
アズワン品番
65-7905-51
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64032957
QM/34/5
¥
47,600
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください