曜日別特売

リニアガイドレール HSR25-280L GK シリーズ

リニアガイドレール HSR25-280L GK シリーズ - THK

THK リニアガイド標準ボールプロファイルレールの幅は 25 mm、長さは 280 mm です。最大長: 280 mm 公称レールサイズ: 25 mm 測定標準メートル系 レールねじサイズ M7 硬度: 58 → 64 HRC 荷重容量: 27.2 kN

仕様●メーカーシリーズ:HSR25-280L ( GK )●レール幅:25mm●レール長さ:280mm●材質:スチール●コード番号:211-5241アズワン品番65-7902-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64033149HSR25-280L(GK)
27,800
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする