SAMTEC
0.8mmピッチ 60極 2列 垂直 メス カードエッジコネクタ
仕様
●接続方向:垂直●オス/メス:メス●極数:60●行数:2●ピッチ:0.8mm●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8-130-01-S-D-EM2●コード番号:208-8690
アズワン品番
65-7706-91
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64034190
HSEC8-130-01-S-D-EM2
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください