NORGREN
ELECTDriveRod 32mm5Pch55Ax320mm
仕様
●シリーズ:E/809000●最大荷重:3000N●最高速度無負荷:600mm/s●最大ストローク長:320mm●最大力持ち上げ:3000N●デューティサイクル:100%●コード番号:220-4911
アズワン品番
65-7951-42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64035599
E/809032/05M/DX2/320
¥
412,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください