エスコ
48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様
●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応
アズワン品番
65-9319-84
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64035739
EA948TF-42
オープン
¥
5,270
¥
5,797
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください