コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1135 1セット(10個入) 266RL16NT01Fシリーズ

コロスレッド266 ねじ切り加工用チップ(330)1135 1セット(10個入) 266RL16NT01Fシリーズ - サンドビック

レールロッククランプによる高剛性を実現しました。
ねじ切り加工用。

仕様●チップサイズ:16●ねじ形状:NT●tpi:14●加工:内径●勝手:右●材質/仕上:超硬●コード番号:560-1134アズワン品番65-8135-94内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64037078266RL16NT01F140E
34,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする