シリンダアセンブリ

シリンダアセンブリ - Festo

Festo のソフトスタートバルブは空気圧を段階的に上げ、左から右に向かって流れます。空圧アクチュエータを使用しており、動作圧力は最大 4-18 bar です。標準的な公称流量は 5、050 l/min です周囲温度: -10 → 60 ℃ ハウジング材質用のアルミダイキャストです

仕様●メーカーシリーズ:SBN●内径サイズに合わせる:40mm●製品タイプ:スイベル取り付け●コード番号:202-2634アズワン品番65-8028-55内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64037595SBN-40
7,340
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする