基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス

基板接続用ピンヘッダ 1.27mmピッチ 50極 2列 オス - SAMTEC

Samtec EHF シリーズ 1.27 mm シュラウド及びイジェクタ IDC ヘッダは、1 列あたり 25 ピンで、リードスタイルが 1 つです。ポストにフラッシュ選択可能な金めっき、テールにつや消しスズめっきが施されています。2列 表面実装テール ポリイミド製フィルムパッドです テープ及びリールのパッケージング

仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:1.27mm●実装タイプ:表面実装●コード番号:227-1138アズワン品番65-7617-61内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64037656EHF-125-01-F-D-SM-K-TR
1,590
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする