ソニカル
ガラス・鏡のウロコ取り 激落ちダイヤ
従来品の倍のダイヤモンドを使うことで、研磨性能を上げ、作業時間の短縮を実現するパッドです。
高い研磨力がありながら、ガラスに傷をつけにくい商品です。
ガラス・鏡・タイル等のウロコ落としに。
仕様
●縦(mm):50●横(mm):85●厚さ(mm):25●研磨面にダイヤモンドパッドを使用。●スポンジタイプ●ハーフミラー等の表面処理を施したガラスには使えません。●研磨面にホコリや泥などが付着したまま研磨しますと、キズの原因になります。●原産国:日本●コード番号:381-9775
アズワン品番
67-2216-07
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64038295
22687
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください