ハーティング
M Coax 75ohm Solder or Crimp Contact DIN
Harting 圧着コンタクト(メスコネクタ用)は、最大動作電流が 0.4 A ですオスコンタクト 銅合金
仕様
●シリーズ:DIN 41612●方向:ストレート●色:金●オス/メス:オス●材質:銅合金●コード番号:229-8228
アズワン品番
65-7629-05
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64039695
09030006181
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください