SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 0.64mm 2列 1セット 24個入
仕様
●入数:1チューブ(24個入り)●シリーズ:LSS●ピッチ:0.64mm●行数:2●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0326
アズワン品番
65-7544-83
内容量
1セット(24個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64041147
LSS-130-01-L-DV-A-K
¥
21,700
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表