SAMTEC
基板接続用ピンヘッダ 14極 1.27mm 2列 1セット 47個入
仕様
●入数:1チューブ(47個入り)●シリーズ:TFML●ピッチ:1.27mm●極数:14●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:198-2757
アズワン品番
65-7671-89
内容量
1セット(47個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64041637
TFML-107-01-S-D-RA
¥
29,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表