TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
センサアクチュエータケーブル 16 AWG M12 L-Codeシリーズ 1袋 25個入
仕様
●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:L●長さ:2m●シース材質:ナイロン●外被色:黒●シリーズ:M12 L-Code●導体材質:銅●コード番号:238-4587
アズワン品番
65-7475-02
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64042154
T4152AC9L14-020
¥
237,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表