SAMTEC
基板接続用ソケット 8 極 1.27mm 2 列 表面実装 1セット 925個入
仕様
●入数:1リール(925個入り)●極数:8●行数:2●ピッチ:1.27mm●タイプ:高信頼性ソケットストリップ●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:SFM●シリーズ番号:SFMC-1010-02-S-D-K-TR●コード番号:227-1722
アズワン品番
65-7618-89
内容量
1セット(925個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
64042425
SFMC-104-02-S-D-K-TR
¥
361,000
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表