曜日別特売

圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入

圧着端子付きリード線 PicoBladeシリーズ 225mm 1袋 10個入 - 日本モレックス(molex)

Molex 圧着済みリードは、プロトタイプ、試作、量産前の要件に対応したシンプルでコスト効果の高いソリューションを提供します。この圧着済みリード Pico ブレードには、メス対 Pico ブレードメス接続又はコンタクトがあり、かん合側と終端側にスズめっきが施されています。ワイヤサイズ: 28 awg 黒色 りん青銅素材 バッグパッケージタイプ 1.25 mm ピッチかん合インターフェイス

仕様●シリーズ:PicoBlade●CN1:PicoBlade 圧着 Terminal (●コネクタ A ジェンダー:オス●CN2:未処理終端●ケーブルサイズ:0.08mm2●ケーブル長:225mm●コンタクトのめっき:錫●外被色:黒●シリーズ番号:214923●定格電流:1 A●ワイヤのスタイル:UL1061●コード番号:201-9927アズワン品番65-7470-70内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
640429852149231113
1,780
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする