コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT110202UFシリーズ

コロターン107 旋削用ポジチップ 1セット(10個入) TCMT110202UFシリーズ - サンドビック

構成刃先と塑性変形に優れた耐性を発揮します。一般旋削加工鋼用。仕上げ加工用。

仕様●適用被削材:PK●加工形態:仕上げ切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):10.54●厚さ(mm):2.38125●コーナR(mm):0.2●チップ逃げ角(°):7●コーティング:ノンコーティング●ブレーカー:UF●ノンコートサーメット●材質/仕上:サーメット●原産国:スウェーデン●コード番号:579-2975アズワン品番65-8251-25内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044184TCMT110202UF
13,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする