基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入

基板接続用ピンヘッダ 1列 1セット 475個入 - SAMTEC

2Samtec LSHM シリーズは、高速基板用ヘッダです。シールド及び潤滑オプションが用意されています。脱着時に標準的なマイクロピッチコネクタの4 ~ 6倍の力が必要 平行、垂直、及び共面システム

仕様●入数:1リール(475個入り)●シリーズ:LSHM-RH●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0305アズワン品番65-7546-92内容量1セット(475個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
64044209LSHM-120-01-L-RH-A-S-K-TR
640,000
639,800
703,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする